Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 01981-002 Svampknapp, kolvstil med fjäderlås, röd | AH6YGV 36LR76

REES 01981-002 Svamptryckknapp, kolvstil med fjäderspärr, röd

Finns i lager
Artikel: AH6YGV Modell: 01981-002Korsreferens: 36LR76
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
11 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingMomentan Push
GrundmaterialMetall
BezelGjuten zink
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialDelrin
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / N300
NEMA-betyg12, 13
Antal operatörer0
Storlek57mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör57mm svampkolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9072
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmslagsfärgDriftkraftDriftstypStorlekPris
REES 00294-001 Tryckknapp, plast, kolv, svart | AX3KQQ 00294-001Svart4.3 lbTillfällig-2 885 kr
REES 00294-002 Tryckknapp, plast, kolv, röd | AX3KQR 00294-002Gul4.8 lbTillfällig-2 885 kr
REES 00294-003 Tryckknapp, plast, kolv, grön | AX3KQT 00294-003Svart4.3 lbTillfällig-2 885 kr
REES 00294-004 Tryckknapp, plast, kolv, gul | AX3KQU 00294-004Svart4.4 lbTillfällig-2 885 kr
REES 00579-101 Dubbel tryckknapp, kolv, plast, svart / svart | AX3KQX 00579-101--Tillfällig1 "/ 1"3 142 kr
REES 00579-132 Dubbel tryckknapp, kolv, plast, grön / röd | AX3KQY 00579-132Svart-Tillfällig1 "/ 1"3 142 kr
REES 00580-001 Dubbel tryckknapp, kolv, plast, svart / svart | AX3KQZ 00580-001Svart-Bibehållen1 "/ 1"4 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 01981-002 Svamptryckknapp, kolvstil med fjäderspärr, röd
11 536 kr /enhet