REVVO Byggnadsställare


Filter
Broms typ: Pedal , Caster-broms ingår: Ja , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: White , Kärnmaterial: Nylon , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Icke-märkning: Ja , Raceway: Dubbel boll , Stam Dia.: 1.5 " , Stamlängd: 2" , Stamtyp: Runda , Temp. Räckvidd: -22 grader till 176 grader F. , Hjullager: Vanligt hål , Hjulfärg: Red , Hjulmaterial: Nythane , Hjulbredd: 1.75 "
StilModellLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris (ex moms)
A
SJE 150 NT0E B21
1320 lb.7.5 "6"1 044 SEK
A
SJE 125 NT0E B21
1320 lb.6 15 / 16 "5"1 006 SEK
A
SJE 200 NT0E B21
1800 lb.9.5 "8"1 164 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?