Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO SJE 200 NT0E B21 Byggnadsställning 1800 Lb. 9-1 / 2 tum höjd | AB4EJF 1XGJ8

REVVO SJE 200 NT0E B21 Ställningshjul 1800 Lb. 9-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB4EJF Modell: SJE 200 NT0E B21Korsreferens: 1XGJ8

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByggnadsställare
Broms typPedal
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgWhite
KärnmaterialNylon
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Ladda betyg1800 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden9.5 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.1.5 "
Stamlängd2"
StammtypRunda
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
HjullagerVanligt hål
HjulfärgRed
Hjuldiameter8"
HjulmaterialNythane
Hjulbredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris
REVVO SJE 125 NT0E B21 Byggnadsställning 1320 Lb. 6-15 / 16 tum höjd | AB4EJD 1XGJ6 SJE 125 NT0E B211320 lb.6 15 / 16 "5"1 006 kr
REVVO SJE 150 NT0E B21 Byggnadsställning 1320 Lb. 7-1 / 2 tum höjd | AB4EJE 1XGJ7 SJE 150 NT0E B211320 lb.7.5 "6"1 044 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO SJE 200 NT0E B21 Ställningshjul 1800 Lb. 9-1/2 tums höjd
1 164 kr /enhet