RIDGID Avsluta rörnyckeln


Filter
Handtag Typ: Jag strålar
StilModellHantera materialKäftkapacitetKäftmaterialKäftypTotal längdTether kapabelPris (ex moms)
A
90107
Aluminium1.5 "StålStandard med full flytande krok10 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 051 SEK
B
90117
Aluminium2"Härdat stålStandard med full flytande krok14 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 402 SEK
B
90122
Aluminium2.5 "Härdat stålStandard med full flytande krok18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 715 SEK
C
31070
Gjutjärn2"Härdat stålStandard14 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)913 SEK
C
31075
Gjutjärn2.5 "Härdat stålStandard18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 350 SEK
D
89445
Gjutjärn3"StålSågtandad24 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 807 SEK

Avsluta rörnyckeln

RIDGID ändrörnycklar används för att gripa, vrida och dra åt gängade rör och rörbeslag för installation eller borttagning. De har stål / smidda stålbackar med öppningskapacitet upp till 3 tum och handtag av aluminium / gjutjärn för mindre armspänning. Dessa skiftnycklar är idealiska för jobb i kompakta utrymmen och överliggande applikationer. De uppfyller Federal Specification GGG-N65IE, typ II, klass A-standarder och finns i längder från 10 till 24 tum.
Raptor Supplies erbjuder också offset rörnycklar med käftkapaciteter från 1-1 / 8 till 3 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?