RIDGID HSS rörkran, svartoxidfinish


Filter
Mått typ: Pipe , Avsluta: oxid , Material: Höghastighetsstål , Antal bitar: 1 , Tryck på Stil: Pipe , Trådriktning: Höger hand , Trådtyp: NPT
StilModellListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A
35815
3581542.125 "0.288 "3 / 4 "1/8 "-27356 SEK
A
35825
3582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3/8 "-18542 SEK
A
35835
3583553.25 "0.579 "1.375 "3/4 "-14949 SEK
A
35840
3584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 21 405 SEK
A
35845
3584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/21 935 SEK
B
35850
3585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/22 593 SEK

HSS rörkran, svartoxidfinish

RIDGID-gängkranar för rör och ledningar är utformade för att skapa högprecisa inre gängor i metaller, plast och trä. De är gjorda av höghastighetsstål med svartoxidfinish för att göra högra trådar på hårda material. Dessa gängkranar har räfflor för enkel borrning och skarpa kanter. Den förlängda nacken ger bättre räckvidd. Välj från ett brett utbud av dessa rör- och ledningsgängor, tillgängliga i 4, 5 och 7 varianter av flöjt Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?