Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIDGID 35825 Pipe Tap Taper 3 / 8-18 Black Oxide 4 flute | AH8DMZ 38HY55

RIDGID 35825 Pipe Taper Taper 3/8-18 Black Oxide 4 flute

Finns i lager
Artikel: AH8DMZ Modell: 35825Korsreferens: 38HY55
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
542SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typPipe
Finishoxid
Listnummer35825
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Antal bitar1
Total längd2 9 / 16 "
Shank Dia.0.531 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
Tråd storlek3/8 "-18
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Produktvarianter

ProduktModellListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
RIDGID 35815 Pipe Tap Taper 1 / 8-27 Black Oxide 4 flute | AH8DMY 38HY54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1/8 "-27356SEK
RIDGID 35835 Pipe Tap Taper 3 / 4-14 Black Oxide 4 flute | AH8DNA 38HY56 358353583553.25 "0.579 "1.375 "3/4 "-14949SEK
RIDGID 35840 Pipe Tap Taper 1-11.5 Black Oxide 4 flöjt | AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 21 405 kr
RIDGID 35845 Pipe Tap Taper 1-1 / 4-11.5 Black Oxide 4 Flute | AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/21 935 kr
RIDGID 35850 Pipe Tap Taper 1-1 / 2-11.5 Black Oxide 7 Flute | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/22 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 35825 Pipe Taper Taper 3/8-18 Black Oxide 4 flute
542SEK /enhet