RIDGID Rörböjare


RIDGID-rörbockare används för att böja rör och rör under metallformningsprojekt. De kan användas med hårdvara, rep, kedjor, kablar och fästen.

Filter
Böjradie: 16 mm , Konstruktion: Gjuta aluminium , Typ av handtag: Lång, icke-vadderad , Typ: Växelspärr
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
36112
-1 635 SEK
RFQ
B
35170
22 "9 558 SEK
B
35175
28 "12 504 SEK

Arbetsmekanism

  • RIDGID tubbockare har en justeringsratt som måste ställas in baserat på storleken på röret.
  • När du gör mer än en böj på ett enda rör, markera röret med en längsgående linje som referenspunkt.
  • Se till att denna linje alltid är i motsatt riktning mot den böjriktning du avser att uppnå.
  • Rikta in röret i böjaren och sätt in det för att säkerställa att referensmärkena du gjort alltid är synliga.
  • Börja böja genom att greppa rullstödsarmen stadigt och föra ner den tills böjdynan indikerar att du har nått önskat gradmärke.
  • Lyft upp rullstödsarmen för att ta bort röret från formen. Du kan sedan ta ut det färdiga röret från böjaren.

Funktioner

  • RIDGID-rörbockare är designade för att böja stålrör (upp till 1/8 tum väggtjocklek), rostfria stålrör (upp till 3/32 tum väggtjocklek) och vattenrör av hård koppar (typ K och L).
  • De producerar enhetliga böjar upp till 180 grader (ingen glödgningsslang eller användning av speciella härdningsslangar krävs).
  • Den högväxlade designen är lätt att använda.
  • Dessa verktyg är markerade med tum och metriska storlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?