RINGERS GLOVES Slaghandskar med krok och ögla


Filter
Tillbaka material: Spandex, termiskt plastgummi , Färg: Svart , Manschett: Krok och ögla , Fingerstil: Syntetiskt läder och spandex med termoplastiskt gummi , Knogstoppningsmaterial: Termiskt plastgummi , Palm Construction: Förstärkt handflata , Palm Material: Syntetiskt läder, gel
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
143-06
2XS61 SEK
A
143-09
M61 SEK
A
143-08
S61 SEK

Slaghandskar med krok och ögla

Ringers slaghandskar med krok och ögla ger överlägset handskydd och slagtålighet i olika industriella tillämpningar. Deras kardborremanschettdesign säkerställer en säker passform och förhindrar att skräp kommer in i handsken. Dessa handskar används inom bygg-, tillverknings-, fordons- och andra industrier där handsäkerhet är avgörande. De skyddar mot stötar, skärsår, skavsår och andra faror på arbetsplatsen samtidigt som de erbjuder komfort och flexibilitet.

Funktioner

  • De har kardborrstängningar för att säkerställa en åtsittande och säker passform.
  • Handskbaksidan är gjord av Spandex & termisk plastgummi för flexibilitet och slagtålighet.
  • De kommer med syntetiskt läder och gel i handflatan för att säkerställa ett säkert grepp, komfort och hållbarhet.
  • Dessa handskar erbjuder termisk plastgummi för att ge skydd mot stötar och ökad säkerhet.
  • De har syntetiskt läder och spandex med termoplastisk gummifingerstil för ökad fingerfärdighet och slagtålighet vid uppgifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?