MSA Enkel gasdetektor


Filter
Larmtyp: Hörbar, visuell och vibrerande , Djup: 1" , Höjd: 3.4 " , Drifttemp. Räckvidd: -4 till 122 grader F, -20 till 50 grader C , Bredd: 2"
StilModellSensorområdeLarminställningBatteritidBatteritypKänner avVisaGas typUpplösningPris (ex moms)
A
10076717
0 till 1 ppmLåg 0.1 ppm, hög 0.3 ppmMin. 9000 timmarCR2 LitiumKlordioxidBakgrundsbelyst LCD-skärmCLO20.02 ppm18 131 SEK
B
10076735
0 till 5 ppmLåg 0.3 ppm, hög 1 ppm24 mån.LitiumfosfinBakgrundsbelyst LCD-skärmPH30.05 ppm18 702 SEK
C
10074137
0 till 25% vol.Låg 19.5% Vol, Hög 28% Vol9000 timmarCR2 LitiumSyrgasBakgrundsbelyst LCD-skärmO20.1% vol.11 627 SEK
D
10092523
0 till 25% vol.Låg 19.5% Vol, Hög 23% Vol24 mån.LitiumSyrgasDisplayO20.1% vol.7 487 SEK
E
10092521
0 till 100 ppmLåg 10 ppm, hög 15 ppm24 mån.LitiumVätesulfidDisplayH2S1 ppm2 707 SEK
F
10092522
0 till 500 ppmLåg 25 ppm, hög 100 ppm24 mån.LitiumKOLMONOXIDDisplayCO1 ppm6 515 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?