GRAINGER Mässing Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Kvinnlig NPT , Handtagsmaterial: polykarbonat , Typ av handtag: Wedge , Max. Tryck: 450 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 370 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellBollmaterialBody MaterialRörstorlekHamnPris (ex moms)
A
CMV-50NL
304 Stainless SteelBlyfri förnicklad mässing1 / 2 "Standard296 SEK
B
CBV-12
Förkromad mässingNickelpläterad mässing1 / 8 "full156 SEK
A
CMV-33
Förkromad mässingNickelpläterad mässing3 / 8 "full157 SEK
A
CMV-50
Förkromad mässingNickelpläterad mässing1 / 2 "Standard195 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?