RUB VALVES S.92 MIP X FIP NPT-serien, kulventiler


Kulventiler i RuB MIP X FIP NPT-serien används för att styra flödet och trycket av korrosiva vätskor och slurryer inom olje- och naturgasindustrin.

Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: Man x Kvinna , Typ av handtag: Spak , Porttyp: NPT , Trådtyp: NPT , Typ av ventilspindel: Packning körtel
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
S92H42
1 1/2 lbs.528 SEK
A
S92G47
1 1/4 lbs.473 SEK
A
S92G42
1 1/4 lbs.443 SEK
A
S92F42
1"297 SEK
A
S92F47
1"297 SEK
A
S92D42
1 / 2 "170 SEK
A
S92D47
1 / 2 "170 SEK
A
S92B42
1 / 4 "166 SEK
A
S92B47
1 / 4 "166 SEK
A
S92L42
2 1/2 lbs.2 417 SEK
A
S92I42
2"772 SEK
A
S92M42
3"3 263 SEK
A
S92E42
3 / 4 "209 SEK
A
S92C42
3 / 8 "166 SEK
A
S92N42
4mm5 197 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler fungerar genom att rotera en kula inuti ventilkroppen för att kontrollera vätskeflödet. När handtaget eller manöverdonet är i öppet läge, roterar kulan för att rikta in hålet med ventilportarna, vilket tillåter vätska att strömma igenom. När handtaget eller manöverdonet är i stängt läge, roterar kulan för att blockera flödesbanan, vilket förhindrar att vätska passerar igenom.

Funktioner

  • RuB s.92 NPT-seriens kulventiler har mässingskonstruktion för att motstå korrosionsbeständighet på utsatta ytor
  • De kan användas vid temperaturer från -40 till 366 grader F.
  • Dessa kulventiler har handtag av kolstål belagda med tjock PVC för förbättrat termiskt och elektriskt skydd.
  • De har dessutom ett dubbelt tätningssystem som gör att ventiler kan manövreras i båda riktningarna för enkel installation.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • cuULus
  • RoHS
  • FM
  • PCT

Vanliga frågor

Vilket är det maximala arbetstrycket för dessa Rub s.92 NPT-kulventiler?

Dessa kulventiler tål tryck upp till 600 PSI.

Hur väljer jag lämpliga kulventiler för min applikation?

  • Överväg lämplig ventilstorlek baserat på flödeshastighet och dina applikationskrav.
  • Se till att ventilen tål det maximala tryck som krävs för applikationen.
  • Välj rätt ändanslutningar för kompatibilitet med rörsystemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?