KERN AND SOHN LB-seriens bromsok


Filter
Typ av bildskärm: Display , Hushöjd: 30 mm , Husets längd: 42 mm , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Läsbarhet: 0.01mm
StilModellHusets dimensionPris (ex moms)
A
LB 200-2
350 x 42 x 30 mm15 016 SEK
B
LB 300-2
440 x 42 x 30 mm16 465 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?