SAFEWAY Hydraulisk snabbkoppling, stål, 1


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Tryck dra , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tätningsmaterial: Buna N , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Tråd storlek: 1 "-11-1 / 2
StilModellTätningstypKroppsstorlekFlödeshastighetTypVentildesignArtikelLängdMax. TryckPris (ex moms)
A
S25-8P
Fångventil1"50 gpmKoppling (kropp)poppetHydraulisk kopplingskropp3 11 / 32 "3000 psi1 588 SEK
B
S21-8P
Fångventil1"50 gpmKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippel-3000 psi792 SEK
C
FFE491-6-1
Spola ansiktet1"26 gpmKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippel-4000 psi1 653 SEK
D
FFE495-6-1
Spola ansiktet1"26 gpmKoppling (kropp)TubularHydraulisk kopplingskropp3.875 "4000 psi2 394 SEK
C
FFE491-8
Spola ansiktet1.25 "50 gpmKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippel-3000 psi1 603 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?