Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY FFE491-6-1 Snabbkopplingsplugg 1 tum Npt | AD9YPH 4VTY6

SAFEWAY FFE491-6-1 Snabbkopplingsplugg 1 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD9YPH Modell: FFE491-6-1Korsreferens: 4VTY6
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
1 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet26 gpm
LåsmekanismTryck dra
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Rörstorlek NPT1
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
TypKopplingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypKroppsstorlekFlödeshastighetTypVentildesignArtikelLängdMax. TryckPris
SAFEWAY S25-8P Snabbkopplingskropp 1 tum Npt | AD9YMP 4VTN9 S25-8PFångventil1"50 gpmKoppling (kropp)poppetHydraulisk kopplingskropp3 11 / 32 "3000 psi1 588 kr
SAFEWAY FFE495-6-1 Snabbkopplingskropp 1 tum Npt | AD9YPD 4VTX9 FFE495-6-1Spola ansiktet1"26 gpmKoppling (kropp)TubularHydraulisk kopplingskropp3.875 "4000 psi2 394 kr
SAFEWAY FFE491-8 Snabbkopplingsplugg 1 tum Npt | AD9YPJ 4VTY7 FFE491-8Spola ansiktet1.25 "50 gpmKopplingsplugg (nippel)TubularHydraulisk kopplingsnippel-3000 psi1 603 kr
SAFEWAY S21-8P snabbkopplingskontakt 1 tum Npt | AD9YPM 4VTZ3 S21-8PFångventil1"50 gpmKopplingsplugg (nippel)poppetHydraulisk kopplingsnippel-3000 psi792SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY FFE491-6-1 Snabbkopplingsplugg 1 tum Npt
1 653 kr /enhet