SAFEWAY Pioneer växlingskoppling, stål, 3/8


Filter
lager: Boll , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 3 / 8 " , Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Trivalent kromzink , Flödeshastighet: 6 gpm , Låsmekanism: Pålitlig boll , Max. Tryck: 3000 psi , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Täta: Fångventil , Tätningsmaterial: Buna N , Tätningstyp: Fångventil , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Tråd storlek: 3/8 "-18 , Ventildesign: Boll
StilModellTypPris (ex moms)
A
S45-3
Koppling (kropp)633 SEK
B
S41-3
Nippel (Tips)200 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?