Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY S41-3 snabbkopplingsnippel 3/8 tum Npt | AB9TUW 2F777

SAFEWAY S41-3 Snabbkopplingsnippel 3/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB9TUW Modell: S41-3Korsreferens: 2F777
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagerBoll
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypFNPT
FinishTrivalent kromzink
Flödeshastighet6 gpm
LåsmekanismPålitlig boll
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Pioneer Interchange4010-3
Rörstorlek NPT3/8
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/8 "-18
TypNippel (Tips)
VentildesignBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
SAFEWAY S45-3 Snabbkopplingskropp 3/8 tum Npt | AB9TUX 2F779 S45-3Koppling (kropp)713SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY S41-3 Snabbkopplingsnippel 3/8 tum Npt
230SEK /enhet