A B Förstärkare: 100 , Kroppsmaterial: Nylon , Färg: Gul , Ledarstorlek: # 3 - # 1/0 AWG , Nuvarande omdöme: Den 100 , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Monteringssätt: Cord , Antal ledare: 4 , Antal polacker: 3 , Antal ledningar: 4 , Fas: 1 , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan , Typ: Stift och ärm , Spänningsvärde: 125 / 250 VAC
Gul stift- och hylskontakt
Hubbell Wiring Device-Kellems stift- och hylskontakter är idealiska för att täta strömanslutningar samtidigt som de förhindrar frånkoppling under belastning. Dessa 3-poliga enheter har förnicklade massiva mässingsstift för att ge en pålitlig elektrisk anslutning, även i frätande miljöer. De externa sladdklämmorna ger maximal sladdhållning för att hålla säkra avslut. De har också icke-ledande nylonhölje och ett låshål i plugghöljet för att ge ytterligare säkerhet. Vi erbjuder också stift & hylsanslutningar med icke-metalliskt hölje för att tåla tuffa industriella miljöer samtidigt som anslutningarna effektivt tätas.