SANI-LAV 54W1 Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 18 tum Höjd | AB7KPF 23PH41

SANI-LAV 54W1 tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 18 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AB7KPF Modell: 54W1Korsreferens: 23PH41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättstation
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd10 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup8"
SkålformRektangulär
Skålstorlek37 "x 16-1 / 2"
FärgSilver
Avloppsöppning2"
Kranhål Dia.7 / 8 "
KranoperationEnkel knäpedal
FinishPolerad
Flödeshastighet1.5 gpm
Mätare16
MonteringstypVägg
Antal hål1
Antal stationer2
Totala höjden18 "
Total längd40 "
Total bredd20 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod7324100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålStänkskyddSkåldjupAntal stationerTotala höjdenTotal längdSidostänkMed kran / Utan kranPris
SANI-LAV 54FSL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUU 40D723 54FSL2Ja8"245 "40 "NejMed kran49 092 kr
SANI-LAV 54FFL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUV 40D724 54FFL4Ja8"245 "40 "NejMed kran48 912 kr
SANI-LAV 54FAL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUW 40D725 54FAL2Ja8"245 "40 "NejMed kran63 135 kr
SANI-LAV 54FBL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUX 40D726 54FBL2Ja8"245 "40 "NejMed kran63 071 kr
SANI-LAV 54WSL Tvättstation 40 tum längd 20 tum bredd 18 tum höjd | AD3LUY 40D727 54WSL2Ja8"218 "40 "NejMed kran34 399 kr
SANI-LAV 54WFL Bärbar tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd | AD3LUZ 40D728 54WFL4Ja8"218 "40 "NejMed kran36 216 kr
SANI-LAV 54WAL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 18 tum Höjd | AD3LVA 40D729 54WAL2Ja8"218 "40 "NejMed kran55 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV 54W1 tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 18 tum Höjd
35 344 kr /enhet