SCHNEIDER ELECTRIC Harmony 9001SK Tryckknapp


Filter
Grundmaterial: Plast , Infattning: Korrosionsbeständig termoplast , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Plast , IP-betyg: 66 , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 30mm , Terminalanslutning: Tryckplatta
StilModellTyp av operatörHandlingFärgLampmodulstypLampmodulens spänninglamptypLampspänningByte lampaPris (ex moms)
A
9001SKR9P1RH13
1.63 "Dia. SvamphuvudTryck draRedTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF175 393 SEK
B
9001SKR9P1GH13
1.63 "Dia. SvamphuvudTryck draGrönTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF175 393 SEK
C
9001SK1L35GH13
Bevakad, rundTillfälligGrönFull spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DCFru. Nej. 25501-010-023 387 SEK
D
9001SK1L38LGGH13
Bevakad, rundTillfälligGrönFull spänning120 VACLED120 VAC65088-052-123 817 SEK
D
9001SK1L1GH13
Bevakad, rundTillfälligGrönTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF173 747 SEK
D
9001SK1L1RH13
Bevakad, rundTillfälligRedTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF173 747 SEK
E
9001SK1L35RH13
Bevakad, rundTillfälligRedFull spänning24 VAC/DCGlödande24 VAC/DC6VF873 292 SEK
F
9001SK2L1RH13
Inget vakt, rundaTillfälligRedTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF173 715 SEK
G
9001SK2L35LGGH13
Inget vakt, rundaTillfälligGrönFull spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DCFru. Nej. 25501-010-02-
RFQ
G
9001SK2L38LGGH13
Inget vakt, rundaTillfälligGrönFull spänning120 VACLED120 VAC25501-010-273 746 SEK
F
9001SK2L38LRRH13
Inget vakt, rundaTillfälligRedFull spänning120 VACLED120 VAC25501-010-273 746 SEK
G
9001SK2L1GH13
Inget vakt, rundaTillfälligGrönTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF173 715 SEK
G
9001SK2L35GH13
Inget vakt, rundaTillfälligGrönFull spänning24 VAC/DCGlödande24 VAC/DC6VF873 426 SEK
F
9001SK2L35LRRH13
Inget vakt, rundaTillfälligRedFull spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DCFru. Nej. 25501-010-023 746 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?