Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Grön | AG7DNT 5KCH2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Grön

Finns i lager
Artikel: AG7DNT Modell: 9001SK2L1GH13Korsreferens: 5KCH2
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
3 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialPlast
BezelKorrosionsbeständig termoplast
FärgGrön
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
LampmodulstypTransformator
Lampmodulens spänning120 VAC
lamptypGlödande
Lampspänning6 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Byte lampa6VF17
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörInget vakt, runda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellTyp av operatörHandlingFärgLampmodulstypLampmodulens spänninglamptypLampspänningByte lampaPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "Dia. SvamphuvudTryck draGrönTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF175 393 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AF9JLC 2NML4 9001SKR9P1RH131.63 "Dia. SvamphuvudTryck draRedTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF175 393 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Bevakad, rundTillfälligGrönTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF173 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Bevakad, rundTillfälligRedTransformator120 VACGlödande6 VAC6VF173 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Bevakad, rundTillfälligGrönFull spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DCFru. Nej. 25501-010-023 387 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AG6QVY 45C583 9001SK1L35RH13Bevakad, rundTillfälligRedFull spänning24 VAC/DCGlödande24 VAC/DC6VF873 292 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Bevakad, rundTillfälligGrönFull spänning120 VACLED120 VAC65088-052-123 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Grön
3 715 kr /enhet