SCHNEIDER ELECTRIC Icke-upplysta tryckknappsoperatörer av metall


Filter
Grundmaterial: Metall , IP-betyg: 66 , Antal operatörer: 1
StilModellTyp av operatörHandlingBezelFärgHuvudmaterialArtikelNEMA-betygStorlekPris (ex moms)
A
ZB4BD48
Växla med två lägenTillfälligGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringVäxla växeloperatör1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm940 SEK
B
ZB4BD28
Växla med två lägenBibehållenGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringVäxla växeloperatör1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm792 SEK
C
XB4BA921
40 mm Dia. SvampMomentan PushGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringTryckknappsoperatör4X, 1322mm-
RFQ
D
9001K15
NödbrytningsglasoperatörNödglasGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringTryckknappsoperatör1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm2 548 SEK
E
ZB4BH06
Fullt vaktUnderhålls, 2 Position, Push-to-Latch / Push-to-ReleaseGjuten aluminium i kromBlåAluminium-zinklegeringTryckknappsoperatör1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm363 SEK
F
9001KR133
Full Guard, nyckelstyrdNyckel, låst deprimerad-Ingen kepsMetallNyckelbrytare-30mm2 753 SEK
G
9001KR131
Full Guard, nyckelstyrdNyckel, låst utökad-Ingen kepsMetallNyckelbrytareNEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,1330mm2 535 SEK
H
ZB4BX84
MushroomPush-On / Push-OffFörkromad metallRedFörkromad metallIcke-upplyst tryckknappsoperatör1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1360mm953 SEK
I
ZB4BS84430
MushroomVänd dig till SläppFörkromad metallRedFörkromad metallIcke-upplyst tryckknappsoperatör1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm1 670 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?