Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISK ZB4BS84430 Tryckknapp Röd 22mm Oupplyst | AG3FDZ 33HP39

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Tryckknapp Röd 22mm Ej upplyst

Finns i lager
Artikel: AG3FDZ Modell: ZB4BS84430Korsreferens: 33HP39
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
1 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknappsoperatör
HandlingVänd dig till Släpp
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad metall
RingmaterialFörkromad metall
FärgRed
HuvudmaterialFörkromad metall
IP-värde66
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
Typ av operatörMushroom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellTyp av operatörHandlingBezelFärgHuvudmaterialArtikelNEMA-betygStorlekPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Vippströmställare 22mm Svart | AF7GZG 21AG14 ZB4BD28Växla med två lägenBibehållenGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringVäxla växeloperatör1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm792SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K15 Oupplyst tryckknappsmanöverdon 30mm | AF9GDC 2EL29 9001K15NödbrytningsglasoperatörNödglasGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringTryckknappsoperatör1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm2 548 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR131 Tryckknapp 30mm | AF9GFQ 2EN06 9001KR131Full Guard, nyckelstyrdNyckel, låst utökad-Ingen kepsMetallNyckelbrytareNEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,1330mm2 535 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 30mm väljarknapp | AF9GFR 2EN08 9001KR133Full Guard, nyckelstyrdNyckel, låst deprimerad-Ingen kepsMetallNyckelbrytare-30mm2 753 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 Tryckknapp Metall 60mm Röd På / Av | AG3FEA 33HP41 ZB4BX84MushroomPush-On / Push-OffFörkromad metallRedFörkromad metallIcke-upplyst tryckknappsoperatör1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1360mm953SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 icke-upplyst tryckknappsoperatör svart | AG7ERG 6HK52 XB4BA92140 mm Dia. SvampMomentan PushGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringTryckknappsoperatör4X, 1322mm-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD48 växelströmbrytare 22 mm svart | AG7EXA 6HN40 ZB4BD48Växla med två lägenTillfälligGjuten aluminium i kromSvartAluminium-zinklegeringVäxla växeloperatör1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Tryckknapp Röd 22mm Ej upplyst
1 670 kr /enhet