SCHNEIDER ELECTRIC Plast, fullspänningslampor för elektrisk kontroll


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsmaterial: Plast , IP-betyg: 65, 66 för startad , Lampmodultyp: Full spänning , Linsmaterial: Plast , Linstyp: Smooth , Form: Runda , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Skruvklämma
StilModellFärglamptypLampspänningNEMA-betygSpänningPris (ex moms)
A
XB5AW33B5
GrönLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 718 SEK
B
XB5AW34B5
RedLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 720 SEK
C
XB5AV61
WhiteGlödlampa, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC959 SEK
D
XB5AW31G5
WhiteLED110 till 120 VAC4, 4X, 13110 till 120 VAC2 030 SEK
E
XB5AW35B5
GulLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 950 SEK
F
XB5AV65
GulGlödlampa, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC764 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?