Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilotlampa LED 120V Vit | AF7HBB 21AG59

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilotljus LED 120V Vit

Finns i lager
Artikel: AF7HBB Modell: XB5AW31G5Korsreferens: 21AG59

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotljus komplett
GrundmaterialPlast
Body MaterialPlast
FärgWhite
IP-värde65, 66 för startad
LampmodulstypFull spänning
lamptypLED
Lampspänning110 till 120 VAC
Lens MaterialPlast
Lens TypeSmooth
NEMA-betyg4, 4X, 13
FormaRunda
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Spänning110 till 120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536509035

Produktvarianter

ProduktModellFärglamptypLampspänningNEMA-betygSpänningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Pilotlampa LED 24V Grön | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5GrönLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 708 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilotlampa LED 24V Röd | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5RedLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 741 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 Pilotlampa LED 24V Gul | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5GulLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 987 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilotlampa Komplett 22mm Vit | AG7EUE 6HL71 XB5AV61WhiteGlödlampa, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC881SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilotljus Komplett Gul 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65GulGlödlampa, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC838SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilotljus LED 120V Vit
2 115 kr /enhet