SCHNEIDER ELECTRIC Tornljus ekolodsnivåer


Filter
Nuvarande ritad: 70mA , Diameter: 60mm , Höjd: 3.5 " , Husmaterial: PBT och ABS , Längd: 5.2 " , NEMA-betyg: IP54 , Drifttemp.: -25 grader till 50 grader C. , Betyg: IP54 , Ljud nivå: 85dB @ 1m , Spänning: 24 VAC/DC , Bredd: 3.6 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
XVUC9S
Svart3 343 SEK
B
XVUC9SQ
Silver2 537 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?