SCHNEIDER ELECTRIC Varningsljus, LED, 24VAC eller 24 till 48VDC


Filter
Nuvarande ritad: 1300mA AC / 850mA DC , Diameter: 2.75 " , Blinkar per minut: 60 , Höjd: 5.5 " , Husmaterial: Glasförstärkt polyamid , Lamplivslängd: 50,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: Skruva på kupolen , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 7W , Montering: yta , Drifttemp.: -40 till 158 grader F , Kraftkälla: 24VAC eller 24 till 48VDC , Betyg: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Spänning: 24VAC / 24 till 48VDC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
XVBL4B6
Blå3 883 SEK
B
XVBL4B3
Grön3 661 SEK
C
XVBL4B5
Orange3 498 SEK
D
XVBL4B4
Red3 474 SEK
E
XVBL4B8
Gul3 488 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?