WATTS N240-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Utsläppskapacitet: 4059000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 113 psi , Mfr. Serier: N240 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Rostfritt stål , Termostatprobens längd: 6"
StilModellInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris (ex moms)
A
N240X 150-210 1
1"210 ° F1"150 psi6 623 SEK
B
N240X-075/210 1
1"210 grader F1"75 psi14 118 SEK
B
N240X9 75-210 1
1"210 grader F1"75 psi15 879 SEK
C
N241X 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "75 psi18 997 SEK
C
N241X8 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "150 psi16 455 SEK

N240-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler

Watts N240-seriens automatiska återställande temperatur- och tryckavlastningsventiler ger tillförlitligt och automatiskt skydd för varmvattentankar och varmvattenberedare i kommersiella applikationer. Dessa ventiler har manipuleringssäkra huvskruvar som förhindrar obehöriga justeringar eller manipulering. De har en automatisk återställningsfunktion som förhindrar överdriven temperatur eller tryckuppbyggnad i varmvattenberedaren eller ackumulatortanken. Dessa ventiler i Watts N240-serien har termostatrör i rostfritt stål för att förhindra korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?