lager: Boll , Kroppsdia.: 8.4 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Kanallådans position: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA PremiumR-klassad , Höjd: 9 13 / 16 " , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Nej , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , NEMA Design: A , Antal hastigheter: 1 , Betyg: 10:1 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15