SHARKBITE Tryckreduceringsventil för vatten


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Efterlevnad: IAPMO , Kopplingstyp: Tryck för att ansluta , Höjd: 5.125 " , Max. Tryck: 200 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Tryckjusteringsområde: 10 till 70 psi , Tätningsmaterial: EPDM
StilModellInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
23807-0045
1 / 2 "4 15 / 64 "1 / 2 "1 694 SEK
A
23808-0045
3 / 4 "4 31 / 64 "3 / 4 "1 341 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?