DAYTON Kablar, 7 x 7 Strängtyp


Filter
StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
33RG50
1 / 8 "Gul polypropen500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7340 lb.2 989 SEK
B
33RH46
1 / 8 "-50ft.Galvaniserat stål-X 1 19420 lb.444 SEK
C
33RF87
1 / 8 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål3 / 16 "X 7 7340 lb.2 879 SEK
D
33RG93
1 / 8 "-250ft.304 Stainless Steel-X 7 19352 lb.3 069 SEK
B
33RH48
1 / 8 "-50ft.Galvaniserat stål-X 7 19400 lb.337 SEK
E
33RG06
1 / 8 "Grön polypropen500ft.Galvaniserat stål5 / 32 "X 7 7340 lb.1 554 SEK
D
33RG89
1 / 8 "-25ft.304 Stainless Steel-X 1 7420 lb.541 SEK
D
33RG91
1 / 8 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7300 lb.4 201 SEK
D
33RG94
1 / 8 "-500ft.304 Stainless Steel-X 7 19352 lb.5 402 SEK
C
33RF95
3 / 32 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 7184 lb.1 574 SEK
C
33RF70
3 / 32 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.303 SEK
C
33RF72
3 / 32 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.392 SEK

Kablar, 7 x 7 Strängtyp

Dayton -kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra tunga laster eller utrustning; perfekt för förtöjning eller bogsering. 302 /304 rostfritt eller galvaniserat stål ger utmärkt korrosionsbeständighet. De har dessutom vinyl- eller polypropylenbeläggning som erbjuder seghet, flexibilitet, nötning och kemisk beständighet. Denna beläggning behåller också smörjning på kablarna, vilket ger enkel hantering och lång livslängd. Välj mellan ett stort utbud av dessa kablar, tillgängliga i längder från 25 till 500 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?