Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV39036SW014 Rostfritt stål kulventiluttag 1-1 / 2 In | AC8MMG 3CFW7

SHARPE VALVES SV39036SW014 Rostfritt stål kulventiluttag 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8MMG Modell: SV39036SW014Korsreferens: 3CFW7
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
3 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera material304 rostfritt stål med PVC-grepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.989
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SV39036SW002 Kulventiluttag i rostfritt stål 1/4 In | AC8MMA 3CFW1 SV39036SW002304 Stainless Steel1 / 4 "783SEK
SHARPE-VENTILER SV39036SW003 Kulventilhylsa i rostfritt stål 3/8 In | AC8MMB 3CFW2 SV39036SW003304 Stainless Steel3 / 8 "783SEK
SHARPE-VENTILER SV39036SW004 Kulventiluttag i rostfritt stål 1/2 in | AC8MMC 3CFW3 SV39036SW004304 Stainless Steel1 / 2 "856SEK
SHARPE VALVES SV39036SW006 Rostfritt stål kulventiluttag 3/4 In | AC8MMD 3CFW4 SV39036SW006304 Stainless Steel3 / 4 "1 206 kr
SHARPE VALVES SV39036SW010 Rostfritt stål kulventiluttag 1 In | AC8MME 3CFW5 SV39036SW010304 rostfritt stål med PVC-grepp1"2 278 kr
SHARPE VALVES SV39036SW012 Rostfritt stål kulventiluttag 1-1 / 4 In | AC8MMF 3CFW6 SV39036SW012304 rostfritt stål med PVC-grepp1.25 "2 532 kr
SHARPE-VENTILER SV39036SW020 Rostfritt stål kulventiluttag 2 In | AC8MMH 3CFW8 SV39036SW020304 Stainless Steel2"4 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV39036SW014 Rostfritt stål kulventiluttag 1-1/2 tum
3 007 kr /enhet