SHARPE VALVES 39306-serien, kulventil


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 1000 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: RTFE , Sätesmaterial: RTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Självjusterande , Temp. Räckvidd: 0 grader till 450 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellHantera materialRörstorlekPris (ex moms)
A
SV39036TE020
304 Stainless Steel2"5 668 SEK
A
SV39036TE006
304 Stainless Steel3 / 4 "864 SEK
A
SV39036TE004
304 Stainless Steel1 / 2 "636 SEK
A
SV39036TE002
304 Stainless Steel1 / 4 "560 SEK
A
SV39036TE003
304 Stainless Steel3 / 8 "556 SEK
A
SV39036TE014
304 rostfritt stål med PVC-grepp1.5 "2 675 SEK
A
SV39036TE012
304 rostfritt stål med PVC-grepp1.25 "1 805 SEK
A
SV39036TE010
304 rostfritt stål med PVC-grepp1"1 213 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?