Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV39036TE010 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3

SHARPE VALVES SV39036TE010 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC8MLT Modell: SV39036TE010Korsreferens: 3CFV3
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
1 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 rostfritt stål med PVC-grepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
SHARPE VALVES SV39036TE002 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002304 Stainless Steel1 / 4 "560SEK
SHARPE VALVES SV39036TE003 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 Stainless Steel3 / 8 "556SEK
SHARPE VALVES SV39036TE004 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 Stainless Steel1 / 2 "636SEK
SHARPE-VENTILER SV39036TE006 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006304 Stainless Steel3 / 4 "864SEK
SHARPE-VENTILER SV39036TE012 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1 / 4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012304 rostfritt stål med PVC-grepp1.25 "1 805 kr
SHARPE VALVES SV39036TE014 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1-1 / 2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014304 rostfritt stål med PVC-grepp1.5 "2 675 kr
SHARPE VALVES SV39036TE020 Rostfritt stål kulventil Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020304 Stainless Steel2"5 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV39036TE010 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 tum
1 213 kr /enhet