SHARPE VALVES Alloy 20 Inline kulventil i rostfritt stål, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: Legering 20 rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Legering 20 rostfritt stål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: 304 Stainless Steel , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 1200 psi WOG , Max. Ångtryck: 125 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: TFM (TM) PTFE , Stammaterial: Legering 20 rostfritt stål , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 500 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
SV9922MTTE * 010
1"7 373 SEK
A
SV9922MTTE004 *
1 / 2 "4 443 SEK
A
SV9922MTTE * 006
3 / 4 "5 658 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?