Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Alloy 20 rostfritt stål kulventil Fnpt 1 tum | AB2XZN 1PPU3

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Alloy 20 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XZN Modell: SV9922MTTE*010Korsreferens: 1PPU3
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
7 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialLegering 20 rostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialLegering 20 rostfritt stål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1200 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
StammaterialLegering 20 rostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * Alloy 20 rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 tum | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "4 443 kr
SHARPE VALVES SV9922MTTE * 006 Alloy 20 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/4 tum | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "5 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Alloy 20 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 tum
7 373 kr /enhet