Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 006 Alloy 20 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/4 tum | AB2XZM 1PPU2

SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 Alloy 20 Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XZM Modell: SV9922MTTE*006Korsreferens: 1PPU2
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
6 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialLegering 20 rostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialLegering 20 rostfritt stål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1200 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
StammaterialLegering 20 rostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARPE VALVES SV9922MTTE004 * Alloy 20 rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 tum | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "4 443 kr
SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Alloy 20 rostfritt stål kulventil Fnpt 1 tum | AB2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"7 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE*006 Alloy 20 Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/4 tum
6 570 kr /enhet