SHAT-R-SHIELD T12 U-formad lysrör


Filter
Genomsnittlig glödlampa: 21,000 timmar , Genomsnittligt liv: 18,000 timmar , Bastyp: Mediet Bi-Pin (G13) , Böjradie: 6" , Bulb Technology: Fluorescerande , CRI: 90 , Inledande lumen: 2300 , Lampbeteckning: F40T12 / U / 6 / SR , Lamp Dia.: 1.5 " , Lampform: T12 , Lampton: kyla , Lamptyp: U-form , Längd: 22.437 " , Lumens: 2300 , Max. Total längd: 22.437 " , medellumen: 1955 , Övergripande lampform: T , Splittringsmotstånd: Ja , Splittringsbeständig: Ja , Starttyp: Snabb , Watt: 40
StilModellGlödlampaFärg Temp.Pris (ex moms)
A
FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PK
kyla4100K592 SEK
B
FB40 / T12 / NX / 6 12PK
Neutral3500K590 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?