SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k | AC6DTC 33H578

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k

Finns i lager
Artikel: AC6DTC Modell: FB40/T12/CWSupreme/6 12PKKorsreferens: 33H578

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-formad lysrör
Genomsnittlig glödlampa21,000 timmar
Genomsnittligt liv18,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Böj Radius6"
Glödlampa Dia.1-1 / 2 "
LampteknikFluorescerande
Glödlampakyla
Färg Temp.4100K
CRI90
Initiala lumen2300
LampbeteckningF40T12 / U / 6 / SR
Lampa Dia.1.5 "
LampformT12
Lamptonkyla
lamptypU-form
Längd22.437 "
Lumens2300
Max. Total längd22.437 "
Genomsnittliga lumen1955
Övergripande lampformT
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
StarttypSnabb
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8539310060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellGlödlampaFärg Temp.Pris
SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-formad lysrör 1955l 3500k | AC6DTB 33H577 FB40 / T12 / NX / 6 12PKNeutral3500K624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k
626SEK /enhet