SHAW PLUGS Mekaniska expansionspluggar med sexmutter, 1 till 2 tum


Shaw sexkantsmutter mekaniska expansionspluggar är lämpliga för att täta de cirkulära öppningarna på rörändarna i lågtrycksapplikationer. De kan också användas för att testa applikationer.

Filter
Inside Dia .: 1.44" till 1.58"
StilModellnominell storlekMin. Dia.Max. DiameterMax. MottryckTypMaterialPris (ex moms)
A
62002
1 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 fot av huvudetSexkantsmutterNeoprengummi, förzinkat stål904 SEK
A
62004
1 3 / 4 "1.7 "1.904 "5 fot av huvudetSexkantsmutterNeoprengummi, förzinkat stål885 SEK
A
62001
1"0.94 "1.049 "5 fot av huvudetSexkantsmutterNeoprengummi, förzinkat stål855 SEK
A
62003
1.5 "---SexkantsmutterRostfritt stål, neoprengummi875 SEK
A
62005
2"1.93 "2.162 "5 fot av huvudetSexkantsmutterNeoprengummi, förzinkat stål912 SEK

Funktioner

  • Shaw sexkantmutter mekaniska expansionspluggar har en förzinkad stålkropp med neoprengummi för en positiv tätning och hållbarhet.
  • De har nominella storlekar från 1 till 2 tum för hantering av 0.94 till 2.162-tums inre diameter (ID) hål.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001

Vanliga frågor

Vad är användningen för en sexkantsmutter i dessa Shaw mekaniska expansionspluggar?

Sexkantsmuttrar på dessa Shaw mekaniska expansionspluggar dras åt efter plugginstallation för att expandera neoprengummit och täta röret läckage.

Vad är den maximala mottryckshanteringskapaciteten för en Shaw-sexmutters mekaniska expansionsplugg?

Dessa pluggar tål ett maximalt mottryck på 5 fots huvud.

Kan dessa pluggar användas i tuffa miljöer?

Ja, dessa Shaw mekaniska expansionspluggar har en korrosionsbeständig konstruktion för att tåla tuffa miljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?