SHAW PLUGS Marine Snap-Tite mekaniska expansionspluggar i rostfritt stål, 1 till 2 tum


Snap-Tite mekaniska expansionspluggar från Shaw är avsedda att skapa en lågtryckstätning i cirkulära öppningar. De hjälper till med reparation och testning av vatten-, avlopps- och VVS-system.

Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Färg: Silver , Kön: Unisex
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris (ex moms)
A
51411
1"0.969" till 1.07"Upp till 5 psiSnap-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi587 SEK
A
51415
1.5 "1.380" till 1.518"Upp till 5 psiSnap-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi784 SEK
A
51419
2"1.950" till 2.165"Upp till 5 psiSnap-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi714 SEK

Arbetsmekanism

  • Genom att vrida på kamhandtaget kan du utöka tätningen.
  • Tryck ner handtaget för att stänga röröppningarna.

Funktioner

  • Dessa pluggar är gjorda av rostfritt stål och är avsedda för rör med inre diametrar från 1 till 2 tum.
  • De har en tätning av neoprengummit som absorberar stötar och skyddar mot vatten och damm.
  • Snap-Tite-designen möjliggör snabb anslutning och frånkoppling.

Vanliga frågor

Vilket är det maximala mottrycket som dessa pluggar kan hålla?

De kan hålla ett maximalt mottryck på 5 fot av huvudet.

Vilka diametrar kommer dessa mekaniska expansionspluggar i?

De finns i ett diameterintervall på 1.08 till 2.184 tum.

Vad är luftmottryck?

Det är mängden tryck som en plugg kan stå emot utan att röra sig.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?