Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 51411 Mekanisk expansionsplugg, 1 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MKK 6VFV2

SHAW PLUGS 51411 Mekanisk expansionsplugg, 1 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MKK Modell: 51411Korsreferens: 6VFV2
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
587SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Inuti Dia.0.969" till 1.07"
MaterialRostfritt stål, neoprengummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
nominell storlek1"
TypSnap-Tite rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris
SHAW PLUGS 51415 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380" till 1.518"Upp till 5 psiSnap-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi784SEK
SHAW PLUGS 51419 Mekanisk expansionsplugg, 2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AA6PUD 14M026 514192"1.950" till 2.165"Upp till 5 psiSnap-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi714SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 51411 Mekanisk expansionsplugg, 1 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi
587SEK /enhet