SHAW PLUGS Marine Turn-Tite mekaniska expansionspluggar i rostfritt stål, 1 till 2 tum


Shaw Marine-Turn-Tite mekaniska expansionspluggar ger permanent, läckagesäker tätning av vätskepassager i hydrauliska gjutgods och grenrör utan att använda gängor / O-ringar / tätningsmedel.

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris (ex moms)
A
52403
1.5 "1.440" till 1.584"Upp till 10 psiTurn-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi855 SEK
A
52402
1.25 "1.210" till 1.331"Upp till 10 psiTurn-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi815 SEK
A
52404
1.75 "1.7" till 1.87"Upp till 10 psiTurn-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi965 SEK
A
52405
2"1.92" till 2.142"Upp till 5 psiTurn-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi934 SEK

Funktioner

  • De är designade för lågtryckstätningar i cirkulära öppningar.
  • Dessa pluggar har kroppar gjorda av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De har neoprengummitätningar för vattentät drift samtidigt som de skyddar mot skadlig UV-strålning.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001

Vanliga frågor

Vilken är lufttryckshanteringskapaciteten för Shaw Marine-Turn-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar är kapabla att motstå lufttryck upp till 5 PSI.

Vad är innerdiametern på hålen i dessa pluggar?

De har hålstorlekar med diametrar från 56.388 till 82.326 mm.

Vad är skillnaden mellan Turn-Tite- och Snap-Tite-handtag?

Turn-Tite expansionspluggar kan täta hål säkrare jämfört med Snap-Tite handtagspluggar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?