Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52404 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJF 6VFP5

SHAW PLUGS 52404 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MJF Modell: 52404Korsreferens: 6VFP5
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
965SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Inuti Dia.1.7" till 1.87"
MaterialRostfritt stål, neoprengummi
Max. LufttryckUpp till 10 psi
nominell storlek1.75 "
TypTurn-Tite rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris
SHAW PLUGS 52402 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJD 6VFP3 524021.25 "1.210" till 1.331"Upp till 10 psiTurn-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi815SEK
SHAW PLUGS 52403 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJE 6VFP4 524031.5 "1.440" till 1.584"Upp till 10 psiTurn-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi855SEK
SHAW PLUGS 52405 Mekanisk expansionsplugg, 2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJG 6VFP6 524052"1.92" till 2.142"Upp till 5 psiTurn-Tite rostfritt stålRostfritt stål, neoprengummi934SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52404 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi
965SEK /enhet