SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniska expansionspluggar, 1 till 2 tum


Shaw Plugs Snap-Tite mekaniska expansionspluggar säkerställer en lågtryckstätning i cirkulära öppningar och rörledningar för plätering av rörledningar och målning och underhåll. Dessa 1 till 2-tums expansionspluggar har inga gängor och installeras i rören genom att bara trycka in pluggen i öppningen. Shaw T-handtag expansionspluggar är också lämpliga för applikationer som kräver exakt tätning....Läs mer

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
51015
1.5 "1.380" till 1.518"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite807 SEK
A
51013
1.25 "1.190" till 1.309"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite726 SEK
A
51017
1.75 "1.630" till 1.793"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite837 SEK
A
51019
2"1.950" till 2.165"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite923 SEK

Funktioner

  • Dessa expansionspluggar har en zinkpläterad stålkonstruktion för att förhindra att pluggen skadas/deformeras under högt tryck och upprepad användning.
  • De har en tätningsände av neopren för att greppa insidan av röret säkert, vilket säkerställer en läckagetät tätning.
  • Dessa pluggar kommer med ett mekaniskt handtag för att låsa/täta pluggen efter installation i röret.

Vanliga frågor

Hur installerar man Shaw Snap-Tite mekaniska expansionspluggar?

Den gängfria designen av dessa pluggar gör att användaren kan trycka in dem direkt i hålet som behöver tätas. När pluggen väl är inuti, aktiveras spaken för att låsa expansionspluggen på plats.

Hur tar man bort/kopplar ur Shaw Snap-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar kan låsas upp/urkopplas genom att dra i spaken, denna åtgärd kopplar ur expansionspluggen och låter användaren öppna det förseglade röret omedelbart.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?