Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 51015 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTT 14M016

SHAW PLUGS 51015 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PTT Modell: 51015Korsreferens: 14M016
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.1.380" till 1.518"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
Max. Diameter1.545 "
Min. Dia.1.38 "
nominell storlek1.5 "
TypSnap-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris
SHAW PLUGS 51013 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/4 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTR 14M015 510131.25 "1.190" till 1.309"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite726SEK
SHAW PLUGS 51017 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTU 14M017 510171.75 "1.630" till 1.793"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite837SEK
SHAW PLUGS 51019 Mekanisk expansionsplugg, 2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTV 14M018 510192"1.950" till 2.165"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite923SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 51015 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi
807SEK /enhet