SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniska expansionspluggar, 2 till 3 tum


Shaw Snap-Tite pluggar är designade för att säkerställa tätning i cirkulära öppningar och rörledningar för underhåll, plätering och målning. Dessa 2 till 3 tums expansionspluggar har en gängfri tätningsände och installeras i rören genom att bara trycka in pluggen i öppningen. Shaw pluggar också... erbjudanden T Hantera expansionspluggar som är idealiska för applikationer som kräver exakt tätning.Läs mer

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
51023
2.5 "2.470" till 2.742"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite1 029 SEK
A
51021
2.25 "2.250" till 2.498"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite954 SEK
A
51025
2.75 "-Upp till 5 psiNeopren gummiZinkpläterat stålMässingSnap-Tite1 045 SEK
A
51027
3"2.940" till 3.263"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite1 089 SEK

Funktioner

  • Dessa Snap-Tite expansionspluggar har pläterad stålkonstruktion för att förhindra att pluggen deformeras vid upprepad användning eller under högt tryck.
  • Dessa pluggar har ett mekaniskt handtag för att låsa/täta pluggen efter installation i röret.
  • De har en tätande ände av neopren för att greppa insidan av röret säkert, vilket säkerställer en tät tätning.

Vanliga frågor

Hur installerar man Snap-Tite mekaniska expansionspluggar?

Snap-Tite-pluggens gängfria design gör att användaren kan trycka in pluggen direkt i hålet som behöver tätas. När pluggen väl är inuti, aktiveras spaken för att låsa expansionspluggen på plats.

Hur kopplar man ur Shaw Plugs mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar kan kopplas ur genom att dra/manövrera spaken. Denna åtgärd kopplar ur expansionspluggen och tillåter användaren att öppna det förseglade röret omedelbart.

Vad är det maximala stödda lufttrycket av Snap-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar kan hantera upp till 10 psi lufttryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?