Rotations- och raklinjenivåer

Filter

JOHNSON -

Verktyg för inriktning av laserskivor

StilModellNoggrannhetMåttOperating temp.KraftkällaPris (ex moms)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 till 113 grader F(2) AAA-batterier22 217 SEK
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 till 85 grader F(2) AAA alkaliska batterier26 429 SEK
JOHNSON -

laser

StilModellTypNoggrannhetMåttBreddHöjdArtikelLängdKraftkällaPris (ex moms)
A40-6607-----Cross Line Laser--5 449 SEK
B40-6270-----Punktlaser--34 034 SEK
C40-6657-----Nivå--8 283 SEK
D40-6535Horisontell+/- 1/16 "@ 100 ft7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Roterande lasernivå8.25 "Ni-MH eller 6V-adapter17 529 SEK
E40-6680Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Line / Dot Laser-nivå4"(3) AA-alkaliska batterier5 798 SEK
F40-6516Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Roterande lasernivå6.625 "(5) AA-batterier11 111 SEK
BOSCH -

Punktlasrar

StilModellPris (ex moms)
AGPL100-30G2 424 SEK
RFQ
BGPL100-50G3 568 SEK
RFQ
JOHNSON -

Punktlasernivå Msha

StilModellMåttHöjdLängdOperating temp.KraftkällaBreddPris (ex moms)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 till 35 grader C(2) AAA alkaliska batterier3 / 4 "39 572 SEK
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 till +50 grader C(2) AAA alkaliska batterier3 / 4 "27 819 SEK
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 till 35 grader C(2) D alkaliska batterier1"44 547 SEK
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 till +50 grader C(5) AA-alkaliska batterier1"30 323 SEK
DEWALT -

Linjelaser, horisontell och vertikal projektion, för utvändig användning

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ADW088K4"5"2.25 "4 170 SEK
BDW089K5"4.5 "3.25 "9 129 SEK
JOHNSON -

Justering Dot Laser Feet

StilModellOperating temp.KraftkällaPris (ex moms)
A40-622014 till 122 grader F110 VAC9 204 SEK
B40-622214 till 122 grader F4 till 24 VDC7 689 SEK
A40-622450 till 86 grader F110 VAC13 790 SEK
JOHNSON -

Cross Line Lasers

StilModellBreddNoggrannhetHöjdIP-värdeLängdKraftkällaTråd storlekVisuella / hörbara indikatorerPris (ex moms)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja4 298 SEK
B40-66113"+/- 3/16 "vid 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nej4 154 SEK
RFQ
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "vid 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator11 868 SEK
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator19 535 SEK
JOHNSON -

Roterande lasernivå

StilModellVisuella / hörbara indikatorerNoggrannhetMåttBreddHöjdLängdOperating temp.KraftkällaPris (ex moms)
A40-6507Nej+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 till 113 grader F(4) AA-alkaliska batterier5 990 SEK
B40-6534Ja+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FNiMH uppladdningsbart batteripack, 6V-adapter eller (4) C alkaliska batterier20 302 SEK
C40-6543Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 till 113 grader FNi-MH eller 6V-adapter22 866 SEK
D40-6532Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 till +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliska batterier16 010 SEK
E40-6544Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FUppladdningsbart batteripaket, 6V-adapter eller 4 "C" alkaliska batterier (ingår ej)26 369 SEK
F40-6526Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader F4 "C" alkaliska batterier16 006 SEK
G40-6529Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FUppladdningsbart batteripaket, 6V-adapter eller 4 "C" alkaliska batterier (ingår ej)20 894 SEK
H40-6582Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 till 113 grader FLaddningsbart litium, adapter eller (4) D alkaliska batterier36 110 SEK
JOHNSON -

Golvlinjelaser, horisontell projektion, för inredning

StilModellPris (ex moms)
A40-66227 243 SEK
B40-66182 900 SEK
LEICA -

Roterande lasersatser

StilModellInomhus UtomhusKraftkällaPris (ex moms)
ARugby 620Exteriör(2) AA-batterier, (4) D-cell, Li-ion-batteri20 168 SEK
BRugby 610Exteriör(2) AA-batterier, (4) D-cell, Li-ion-batteri15 389 SEK
CRugby 640Exteriör, interiör(4) AA-batterier, (4) D-cell, Li-ion-batteri23 455 SEK
BOSCH -

Roterande laser

StilModellNoggrannhetHöjdIP-värdeLängdVisuella / hörbara indikatorerBreddPris (ex moms)
AGRL 300 HVD+/- 1/8 "vid 100 fot.6 11 / 16 "16007 31 / 64 "Nej7 3 / 32 "-
RFQ
BGRL4000-80CH+/- 1/16 "vid 100 fot.11 "IP6812 51 / 64 "Störningsövervakning7 13 / 32 "41 985 SEK
RFQ
DEWALT -

Laser Layout Tool Interiör och exteriör Röd 166 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
DW0822AH3BZJ5 809 SEK
BOSCH -

Roterande lasersats, 1 strålar, 0 punkter, 0 linjer, röd, 1,000 XNUMX fots räckvidd utan detektor

ModellArtikelPris (ex moms)
GRL900-20HVKCN2TMP13 481 SEK
DEWALT -

Laser Layout Tool Interiör och exteriör Röd 100 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
DW0851AH3BZH5 730 SEK
JOHNSON -

Rörlaser automatisk nivå röd

ModellArtikelPris (ex moms)
40-6690AE6JPK71 773 SEK
LEICA -

Pendel Självnivellerande linje och punktlasernivå, horisontell och vertikal

ModellArtikelPris (ex moms)
L4P1CD2LDG10 929 SEK
DEWALT -

Laserlayoutverktyg Interiör / yttre röd 100 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
DW085KAH3CEK6 290 SEK
BOSCH -

Självnivellerande inriktningslaser, horisontell och vertikal, interiör

ModellArtikelPris (ex moms)
GLL3-300CD2WXL7 339 SEK
LEICA -

Pendel Självnivellerande punktlaser, horisontell, interiör och exteriör

ModellArtikelPris (ex moms)
Lino P5CD2UAG4 643 SEK
JOHNSON -

Punktlaser, 3 strålar, 3 punkter, 0 linjer, röd, 100 fots räckvidd utan detektor

ModellArtikelPris (ex moms)
40-6693CN2TDM4 729 SEK
DEWALT -

Rotary Laser Level Int / Ext Red 1500 Feet

ModellArtikelPris (ex moms)
DW074KDAH3CEL11 270 SEK

Rotations- och raklinjenivåer

Roterande och raklinjiga lasernivåer används för att jämna ut och justera vertikala eller horisontella ytor och kontrollera en graderingslutningens vinkelrätt eller vinkelriktning. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av dessa roterande och raka linjenivåer från märken som Bosch, Dewalt, Johnson, Leica och Stanley. Roterande lasernivåer kan användas både horisontellt och vertikalt för maximal mångsidighet och projicera en 360-graders röd ljusstråle med konstant hastighet. De kan leverera noggrannheter som sträcker sig från +/- 1/16: e till +/- 1/8: e tum per 50 till 100 fot. Valda modeller levereras vidare med en magnetfäste som enkelt fästs på alla järnytor för handsfree-användning .

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?