LASCO Kvinnlig adapter


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Efterlevnad: ASTM , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 40
StilModellFärgAnslutningstypLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
1435-010
GråInfoga x FNPT2.66 "270 psi @ 73 grader F.1"56 SEK
A
1435-012
GråInfoga x FNPT2.85 "220 psi @ 73 grader F.1.25 "71 SEK
A
1435-007
GråInfoga x FNPT2.54 "280 psi @ 73 grader F.3 / 4 "50 SEK
A
1435-020
GråInfoga x FNPT3.08 "170 psi @ 73 grader F.2"141 SEK
A
1435-005
GråInfoga x FNPT2.51 "360 psi @ 73 grader F.1 / 2 "47 SEK
A
1435-015
GråInfoga x FNPT3.03 "200 psi @ 73 grader F.1.5 "86 SEK
B
435010
WhiteUttag x FNPT2.18 "450 psi @ 73 grader F1"12 SEK
B
435012
WhiteUttag x FNPT2.19 "-1.25 "18 SEK
B
435020
WhiteUttag x FNPT3.25 "-2"26 SEK
B
435025
WhiteUttag x FNPT3.78 "-2.5 "59 SEK
B
435005BC
WhiteUttag x FNPT1.74 "-1 / 2 "7 SEK
B
435050
WhiteUttag x FNPT5"-5"272 SEK
B
435060
WhiteUttag x FNPT5.74 "-6"536 SEK
C
435080
WhiteUttag x FNPT9.25 "-8"975 SEK
B
435007BC
WhiteSlip x FNPT1.81 "-3 / 4 "12 SEK
B
435015
WhiteUttag x FNPT2.24 "-1.5 "20 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?