SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniska expansionspluggar, 3 till 4 tum


Shaw Snap-Tite mekaniska expansionspluggar är idealiska för lågtryckstätning i cirkulära öppningar, speciellt vid plätering eller målning av linjer i industrianläggningar. De kan enkelt sättas in och tas bort utan att ta bort hela vätskeledningsenheten.

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
51029
3.5 "3.380" till 3.752"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite1 043 SEK
A
51031
4"3.940" till 4.373"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite917 SEK

Funktioner

  • De har förzinkat stål med en mässingskam som fungerar som en koppling mellan slangarna och rören.
  • Dessa expansionspluggar är integrerade med en vingmutter som har två stora metallvingar för att dra åt eller lossa muttern (med handen) och stödja pluggen.
  • Deras vippmekanism underlättar snabb installation och borttagning.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001: 2004

Vanliga frågor

Vilken gummikvalitet används för att tillverka Snap-Tite mekaniska pluggar?

Alla Snap-Tite mekaniska expansionspluggar har en slätväggig o-ring av neoprengummi av industriell kvalitet för bättre expansionshastighet (10 till 12 procent). Det förbättrar de övergripande vattentäta och korrosionsbeständighetsegenskaperna.

Hur bestämmer jag vilken storlek plugg som ska användas?

Du måste identifiera den inre diametern på röret som måste pluggas.

Vilka rörstorlekar är kompatibla med Shaw 51029 expansionsplugg?

Modell 51029 kan rymma en rörstorlek på 3-1/2 tum (88.90 mm) med hålstorlekar från 3.380 3.752 till XNUMX XNUMX tum (ID-intervall).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?