Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 51031 Mekanisk expansionsplugg, 4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PUB 14M024

SHAW PLUGS 51031 Mekanisk expansionsplugg, 4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PUB Modell: 51031Korsreferens: 14M024
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
917SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.3.940" till 4.373"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
Max. Diameter4.413 "
Min. Dia.3.94 "
nominell storlek4"
TypSnap-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris
SHAW PLUGS 51029 Mekanisk expansionsplugg, 3-1/2 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PUA 14M023 510293.5 "3.380" till 3.752"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite1 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 51031 Mekanisk expansionsplugg, 4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi
917SEK /enhet